SAMU-TUOTE - Ulkopääte MMJ - 4x16 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
16...16 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 32 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 32 mm
Nimellispoikkipinta-ala - 16...16 mm²
Kokonaispituus kutistettuna - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052405151
Sähkönumero
5240515
Toimittajan tuotenumero
5240515
Tukkuerä
20
Kutistamaton sisähalkaisija:
32 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
32 mm
Nimellispoikkipinta-ala:
16...16 mm²
Kokonaispituus kutistettuna:
75 mm
-


