Etusivu

SATMATIC - Latausasema - RST5303, 22kW, eTolpppa

Harju Elekter Oy
KopioiKopioi
SATMATIC - Latausasema - RST5303, 22kW, eTolpppa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034085753

Sähkönumero

3408575

Toimittajan tuotenumero

3408575

Tukkuerä

1

Seinäasennettava sähköauton latausasema 22kW (3*32A Type2), kWh-mittari, latauksen tilan indikoiva led-valo ja seinäkiinnikkeet.Vikavirtasuojaus, vakiona tyyppi B. Yksipuoleinen latausasema, jossa Type2 pistokelataus. Latausasema on helposti muokattaviss