Etusivu

SATMATIC - Latausasema - RST5315, 22kW, eTolpppa

Harju Elekter Oy
KopioiKopioi
SATMATIC - Latausasema - RST5315, 22kW, eTolpppa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034085777

Sähkönumero

3408577

Toimittajan tuotenumero

3408577

Tukkuerä

1

Seinäasennettava sähköauton latausasema 22kW (3*32A Type2), kWh-mittari, latauksen tilan indikoiva led-valo ja seinäkiinnikkeet.Vikavirtasuojaus, vakiona tyyppi B. Yksipuoleinen latausasema, jossa Type2 pistokelataus. Latausasema on helposti muokattaviss