SATMATIC - Piharasia - 8MM0452 VV, 2 AUT.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aikakytkin - ei
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Väri - harmaa
Maavuotovahti - ei ole
Korkeus - 236 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034085128
Sähkönumero
3408512
Toimittajan tuotenumero
8MM0452
Tukkuerä
1
Aikakytkin:
ei
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Väri:
harmaa
Maavuotovahti:
ei ole
Korkeus:
236 mm
Leveys:
206 mm
Syvyys:
162 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Koteloitu laite:
kyllä
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
230 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
muu
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
ei
Valolla:
ei