SATMATIC - Piharasia - 8MM0469 2VV+AUT.YHD.2KELLOA,lu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 208 mm
Korkeus - 236 mm
Syvyys - 162 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034311050
Sähkönumero
3431105
Toimittajan tuotenumero
8MM0469
Tukkuerä
0
Väri:
harmaa
Leveys:
208 mm
Korkeus:
236 mm
Syvyys:
162 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Maavuotovahti:
ei ole
Liitäntäjännite:
230 V
Valolla:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Koteloitu laite:
kyllä
Aikakytkimien maksimimäärä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
Energiamittari:
ei
Lämpöohjattu:
ei
Aikakytkin:
kyllä
Iskun- ja pakkasenkestävästä lasikuituvahvisteisesta polykarbonaatista valmistettu piharasia 8MMO469 sisältää
- 2 kpl 2h-kytkentäjakson ajastinpistorasiakelloa
- 2 kpl 16 A/30 mA johdonsuojavikavirtayhdistelmää
- Eurolock-lukon
Rasia ei sisällä
- Putkilaippaa (8MMO904)
- Seinäasennukseen tarvittavaa läpivientitiivistesettiä (588328)
- Seinäasennuksen kiinnityskulmaa (581400)
Normaaliasennuksen lisäksi 8MMO904 putkilaippaan voidaan asentaa kaksi 8MMO-sarjan rasiaa selät vastakkain. Kytkentälaatta 5*16mm soveltuu 3-vaiheketjutukseen.


