Etusivu

SCANGRIP - Työmaavalaisin - Akkutyövalaisin 1000lm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
SCANGRIP - Työmaavalaisin - Akkutyövalaisin 1000lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5708997006962

Sähkönumero

4335305

Toimittajan tuotenumero

SG036109C

Tukkuerä

1

SCANGRIP BASIC CONNECT Akkutyövalaisin 1000lm

Universaali valaisin kaikkiin työtarpeisiin. Tämä uusi työvalaisin on itsestään selvä valinta, jos tarvitset pienen, yksinkertaisen ja universaalin valaisimen, jota voi käyttää kaikkialla ja kaikkiin tarkoituksiin. BASIC CONNECT tuottaa jopa 1000 lumenia ja sitä voidaan säätää kahdella valaistusasetuksella, 50 % ja 100 %, työn mukaan. BASIC CONNECT on yhteensopiva METABO/CAS-akkujärjestelmän 18 V ja kaikkien muiden johtavien sähkötyökalumerkkien 18 V/20 V akkujen kanssa SCANGRIP adapterin avulla. Lisäksi SCANGRIP POWER SUPPLY -virtalähdettä voidaan käyttää suorana virtalähteenä, joka tarjoaa rajattoman valon saatavuuden. Joustava, pyörivä valaisinpää. BASIC CONNECT:in muotoilu on erittäin kompakti ja kevyt, vain 340 g ilman akkua. BASIC CONNECT voidaan sijoittaa tasolle, jossa paristokanta toimii jalustana. Käytä sisäänvedettävää metallikoukkua joustavaan ripustukseen. Koukkua voidaan kääntää 360° joustavaa sijoittelua varten. Valaisinpäätä voidaan kääntää 180° sivusuunnassa, jolloin sillä on monipuoliset asetusmahdollisuudet.

Miksi sinun pitäisi valita BASIC CONNECT?

  • Yleiskäyttöinen valaisin kaikkiin tarkoituksiin
  • Kevyt ja kompakti rakenne
  • Valaistus 1000 lumenia
  • Liikkuva valaisinpää
  • Yhteensopiva METABO / CAS ja kaikkien muiden 18 V/20 V akkujen kanssa
Värintoistoindeksi CRI (0-100) Ra > 80