SCANGRIP - Työmaavalaisin - Akkutyövalaisin 2000lm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
SCANGRIP - Työmaavalaisin - Akkutyövalaisin 2000lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5708997006719

Sähkönumero

4335300

Toimittajan tuotenumero

SG036100C

Tukkuerä

1

SCANGRIP NOVA 2 CONNECT Akkutyövalaisin 2000lm



NOVA 2 CONNECT on tehokas ja kompakti yleisvalaisin, joka on suunniteltu ammattikäyttäjille. Valaisimessa on käytetty uutta, tehokasta COB LED -tekniikkaa ja se tuottaa jopa 2000 lumenia. Valon himmennintoiminto mahdollistaa valon säätämisen viidessä portaassa työtehtävän mukaan. Ainutlaatuisena ominaisuutena NOVA 2 CONNECT on yhteensopiva METABO / CAS 18 V:n akkujärjestelmän ja kaikkien muiden johtavien sähkötyökalumerkkien, kuten Milwaukee, Dewalt ja Makita, jne. 18 V/20 V:n akkujen kanssa SCANGRIP adapteria käyttämällä. Lisäksi SCANGRIP POWER SUPPLY -virtalähdettä voidaan käyttää suorana virtalähteenä, joka tarjoaa rajattoman valon saatavuuden. Tukeva LED-valaisin, jolla on lukuisia käyttömahdollisuuksia. Säädettävän jalustan ja sisäänrakennetun koukun ansiosta valaisin voidaan sijoittaa eri asentoihin halutun valaistuskulman saavuttamiseksi. Lisäominaisuutena siinä on sisäänrakennettu virtapankki, jossa on USB-liitäntä mobiililaitteiden lataamista varten. Kotelo on valmistettu tukevasta painevaletusta alumiinista ja kestää iskuja ja tärinää. Kestävän rakenteensa ansiosta NOVA 2 CONNECT soveltuu erinomaisesti vaativaan, karkeaan työympäristöön.

Miksi sinun kannattaa valita NOVA 2 CONNECT?
  • Ohut ja kompakti muotoilu
  • Tehokas valaistus jopa 2000 lumeniin asti
  • Valon himmennintoiminto 5 portaalla
  • Yhteensopiva METABO/CAS-akkujärjestelmän ja kaikkien muiden 18 V/20 V akkujen kanssa adapterilla
  • Sisäänrakennettu virtapankki
  • NOVA 2 CONNECT -valaisimen muotoilu on ainutlaatuinen, ja se on suojattu EU:n mallipatentilla RCD nro 213346

Värintoistoindeksi CRI (0-100) Ra > 80