Etusivu

SCANGRIP - Työmaavalaisin - Akkutyövalaisin 6000lm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
SCANGRIP - Työmaavalaisin - Akkutyövalaisin 6000lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5708997006740

Sähkönumero

4335303

Toimittajan tuotenumero

SG036108C

Tukkuerä

1

SCANGRIP AREA 6 CONNECT Akkutyövalaisin 6000lm

AREA 6 CONNECT tarjoaa hajavaloa sekä tasaista valoa jopa 6000 lumeniin asti. Ihanteellinen ammattikäyttäjille, jotka tarvitsevat tehokasta valaistusta koko työalueelle, esimerkiksi korjaus-, maalaus- tai rakennustöihin. Valaisimessa on 2-tasoinen valoteho (50-100 %), mikä mahdollistaa valon säätämisen työtehtävän mukaan. AREA 6 CONNECT on akkukäyttöinen työvalo, joka on yhteensopiva METABO/CAS-akkujärjestelmän 18 V:n ja kaikkien muiden johtavien sähkötyökalumerkkien 18 V/20 V:n akkujen kanssa SCANGRIP adapterin avulla. Lisäksi SCANGRIP POWER SUPPLY -virtalähdettä voidaan käyttää suoraan virransyöttöön, jolloin valoa on käytettävissä rajattomasti. Kompaktin ja kevyen rakenteensa ansiosta AREA 6 CONNECT on kannettava ja helposti kuljetettava mukana. Sen mukana toimitetaan koukku, jolla valaisin on helppo kiinnittää. Se voidaan asentaa myös suoraan SCANGRIP kolmijalkaan.

Miksi sinun kannattaa valita AREA 6 CONNECT -valaisin?

  • Yhteensopiva METABO/CAS-akkujärjestelmän ja kaikkien muiden 18 V/20 V:n akkujen kanssa adapterilla
  • Helposti kannettava kompaktin ja kevyen rakenteen ansiosta
  • 360° työvalo
  • Yhteensopiva SCANGRIP kolmijalan kanssa

Värintoistoindeksi CRI (0-100) Ra >80