Etusivu

SCANGRIP - Työmaavalaisin - CONNECT Akkutyövalaisin 2000lm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
SCANGRIP - Työmaavalaisin - CONNECT Akkutyövalaisin 2000lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5708997006771

Sähkönumero

4335301

Toimittajan tuotenumero

SG036106C

Tukkuerä

1

SCANGRIP VEGA 2 CONNECT Akkutyövalaisin 2000lm

VEGA 2 CONNECT on kompakti ja kätevä LED-valaisin, joka on suunniteltu ammattikäyttäjille. Tehokkaat LED-valot tuottavat hajavaloa ja miellyttävää, ei-häikäisevää, tasaista työvaloa suurella hajonnalla. Sopii erinomaisesti maalaus- ja asennustöihin. Siinä on 2-tasoinen valoteho (50-100 %), mikä mahdollistaa valon säätämisen työtehtävän mukaan. VEGA 2 CONNECT on yhteensopiva METABO/CAS-akkujärjestelmän 18 V ja kaikkien muiden johtavien sähkötyökalumerkkien 18 V/20 V akkujen kanssa SCANGRIP adapterin avulla. Lisäksi SCANGRIP POWER SUPPLY -virtalähdettä voidaan käyttää syöttövirtana antaen valolle rajoittamattomat käyttömahdollisuudet. Valaisimessa on integroitu kantokahva ja jalusta kolmijalka-asennusta varten, minkä ansiosta se on erittäin kätevä ja helppo sijoittaa sinne, missä sitä tarvitaan. VEGA 2 CONNECT -valaisimen vankka kotelo on valmistettu iskunkestävästä muovista, joka sopii erinomaisesti työympäristöön. Se on myös vesitiivis (IP54). Koska LED-valot eivät tuota lämpöä, valaisimen käytössä ei ole palovaaraa.

Miksi sinun kannattaa valita VEGA 2 CONNECT?


  • Yhteensopiva METABO/CAS-akkujärjestelmän ja kaikkien muiden 18 V/20 V akkujen kanssa adapterilla
  • Valmistettu erittäin iskunkestävästä muovimateriaalista
  • Kannettava kompaktin rakenteen ja kevyen painon ansiosta

Värintoistoindeksi CRI (0-100) Ra > 80