Etusivu

SCANGRIP - Työmaavalaisin - CONNECT Akkutyövalaisin 4000lm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
SCANGRIP - Työmaavalaisin - CONNECT Akkutyövalaisin 4000lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5708997006764

Sähkönumero

4335302

Toimittajan tuotenumero

SG036104C

Tukkuerä

1

SCANGRIP VEGA 4 CONNECT Akkutyövalaisin 4000lm

VEGA 4 CONNECT on tehokas LED-valaisin, joka on suunniteltu ammattikäyttäjille. Tehokkaat LED-valot tuottavat hajavalon ja miellyttävän, ei-häikäisevän, tasaisen työvalon suurella hajonnalla. Sopii erinomaisesti maalaus- ja asennustöihin. Siinä on 2-tasoinen valoteho (50-100 %), mikä mahdollistaa valon säätämisen työtehtävän mukaan. VEGA 4 CONNECT on yhteensopiva 18 V:n METABO/CAS-akkujärjestelmän ja kaikkien muiden johtavien sähkötyökalumerkkien 18 V/ 20 V:n akkujen kanssa SCANGRIP adapterin avulla. Lisäksi SCANGRIP POWER SUPPLY -virtalähdettä voidaan käyttää suorana virtalähteenä, joka tarjoaa rajattoman valon saatavuuden. Valaisimessa on integroitu kantokahva ja jalusta kolmijalka-asennusta varten, minkä ansiosta se on helppo sijoittaa sinne, missä sitä tarvitaan. VEGA 4 CONNECT -valaisimen vankka kotelo on valmistettu iskunkestävästä muovista, joka sopii erinomaisesti työympäristöön. Se on myös vesitiivis (IP54). Koska LED-valot eivät tuota lämpöä, valaisimen käytössä ei ole palovaaraa.

Miksi sinun kannattaa valita VEGA 4 CONNECT?

  • Yhteensopiva METABO/CAS-akkujärjestelmän ja kaikkien muiden 18 V/20 V akkujen kanssa käyttämällä SCANGRIP adapteria
  • Hajavalo, joka ei häikäise, jopa 4000 lumenilla
  • Pitkä käyttöaika, jopa 5 tuntia 4000 lumenilla METABO/CAS 18 V 10,0 Ah:n akun kanssa
  • Kannettava kompaktin rakenteen ja kevyen painon ansiosta
  • Valmistettu erittäin iskunkestävästä muovista
Värintoistoindeksi CRI (0-100) Ra > 80