SCHNEIDER ELECTRIC - 10 liitintä Modbus rinnanliit. - TRV00217

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480025259

Sähkönumero

3653594

Toimittajan tuotenumero

TRV00217

Tukkuerä

16

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Compact Kompaktikatkaisija 10 liitintä väylään

PowerPact Multistandard
Monistandardi kompaktikatkaisijat, 15 - 600 A

Johtavat monistandardikatkaisijat, ylittämättömän luotettavat raskaisiin sovelluksiin.
Yhteiset tuotenumerot, standardoidut arvot ja täydellinen valikoima kentällä asennettavia varusteita tekevät tuotteiden valinnasta, asennuksesta ja huollosta helpompaa kuin koskaan.

Ominaisuudet:
  • Nimellisvirta 15 ... 600 A
  • Katkaisukyky 18 ... 65 kA jännitteellä 480 Vac
  • 3-napaiset versiot
  • 3 runkokokoa: PowerPact H (15-150 A), PowerPact J (150-250 A) jaa PowerPact L (250-600)
  • Termomagneettinen ja elektroninen suojaus saatavana koko mallistolle
  • Yhteiset varusteet ja lisälaitteet Compact NSX -sarjan kanssa
  • Sopivat erottamiseen
  • Saatavana myös kuormankytkimenä
  • Standardien IEC 60947-2 ja UL 489 mukaisia
  • Sertifikaatit: UL, CSA, CCC
Edut:
  • Monistandardi yhdenmukaisuus: IEC, UL, CSA, CCC
  • Saatavana kautta maailman samoilla tuotenumeroilla
  • Joustava ja yksinkertainen, testattu suorituskyky
  • Suora pääsy energianmittauksiin Micrologic-suojareleiden ansiosta
Sovellukset:

Syötön suojaus ja piirin erotus, kun tarvitaan useiden standardien mukaisuutta kaikkialle maailmaan tarkoitettuihin koneisiin.
  • Kansainväliset ja globaalit monen toimipaikan OEM-sovellukset
  • Alueelliset, Yhdysvaltoihin tuotteitaan vievät OEM-valmistajat, joilla on tuotantoa eri maissa ja jotka tarvitsevat paikallisia tuki-/huoltopalveluja.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan