SCHNEIDER ELECTRIC - 120 V Led Valop.Runko Kelt. - ZB4BW0G55

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - 120 V Led Valop.Runko Kelt. - ZB4BW0G55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 110...120 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

  • Integroitu muuntaja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110893434

Sähkönumero

2321891

Toimittajan tuotenumero

ZB4BW0G55

Tukkuerä

ZB4BW0G55

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

110...120 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Sisältää diodin:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

110...120 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lampun väri:

oranssi

120 V LED Valopainikerunko keltainen 1NC + 1NO

Harmony ZB4 Valopainikerunko

- Ei sisällä painikeosaa
  • Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä tai likaisissa ympäristöissä
  • Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
  • Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
  • Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
  • Saatavilla silikonipäälliset painikkeille
  • Valmiina kosketinelementit eri NO/NC kokoonpanoilla
  • Led-polttimot useilla eri värivaihtoehdoilla
Sovellukset:
Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony ZB4 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.

Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan