SCHNEIDER ELECTRIC - 1p-sivukello alum.kehys A 300 - 07574007 WE-81133/30

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtalähde - ei ole

  • Malli / Tyyppi - osoitinkello

  • Ajanasetustapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Ilmaisun muoto - analoginen, viivat

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071421347

Sähkönumero

7142134

Toimittajan tuotenumero

FFS07574007

Tukkuerä

1

Virtalähde:

ei ole

Malli / Tyyppi:

osoitinkello

Ajanasetustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ilmaisun muoto:

analoginen, viivat

Seinäasennus:

kyllä

Irrallinen:

ei

Halkaisija:

300 mm

Päiväysnäyttö:

ei

Kansi:

muu

Rungon väri:

alumiini

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Lämpötilanilmaisin:

ei

Viikonpäivänäyttö:

ei

Ajanotto/ajastin:

ei

Rungon muoto:

pyöreä

Mukana kannatin:

ei

Sisäänrakennettu:

ei

Näyttötapa:

tunnit, minuutit

Läpinäkyvä:

ei

Kauko-ohjattava:

ei

Kattoasennus:

ei

Kotelon RAL-numero:

7037

Valolla:

ei

LED-värimoodien lukumäärä:

0

LED-indikoinnilla:

ei

ESMI-minuuttipulssisivukello WE-81133/30. Eloksoitu alumiinikehys. Arab. numerot (1-12) ja lyhyet minuuttiviivat. Kellotaulun halkaisija 300 mm. Suora suojalasi.

ESMI-minuuttipulssisivukello WE-81133/30. Eloksoitu alumiinikehys. Arab. numerot (1-12) ja lyhyet minuuttiviivat. Kellotaulun halkaisija 300 mm. Suora suojalasi.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan