SCHNEIDER ELECTRIC - 1p-sivukello alum.kehys H 230 - 07574024 WE-88132/23 min.puls

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtalähde - ei ole

  • Malli / Tyyppi - osoitinkello

  • Ajanasetustapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Ilmaisun muoto - analoginen, viivat

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071421484

Sähkönumero

7142148

Toimittajan tuotenumero

FFS07574024

Tukkuerä

1

Virtalähde:

ei ole

Malli / Tyyppi:

osoitinkello

Ajanasetustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ilmaisun muoto:

analoginen, viivat

Seinäasennus:

kyllä

Irrallinen:

ei

Halkaisija:

230 mm

Päiväysnäyttö:

ei

Kansi:

muu

Rungon väri:

alumiini

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Lämpötilanilmaisin:

ei

Viikonpäivänäyttö:

ei

Ajanotto/ajastin:

ei

Rungon muoto:

pyöreä

Mukana kannatin:

ei

Sisäänrakennettu:

ei

Näyttötapa:

tunnit, minuutit

Läpinäkyvä:

ei

Kauko-ohjattava:

ei

Kattoasennus:

ei

Kotelon RAL-numero:

7037

Valolla:

ei

LED-värimoodien lukumäärä:

0

LED-indikoinnilla:

ei

ESMI-minuuttipulssisivukello sekuntiosoittimella WE-88132/23. Portaaton käynti sekuntiviisarilla. Eloksoitu alumiinikehys. Mustat tunti- ja minuuttiviivat. Kellotaulun halkaisija 230 mm. Suora suojalasi.

ESMI-minuuttipulssisivukello sekuntiosoittimella WE-88132/23. Portaaton käynti sekuntiviisarilla. Eloksoitu alumiinikehys. Mustat tunti- ja minuuttiviivat. Kellotaulun halkaisija 230 mm. Suora suojalasi.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan