SCHNEIDER ELECTRIC - 2-suunt. diodi 72V D..A - LAD4T3S

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - diodi

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 25...72 V

  • Käyttöjännite DC - 25...72 V

  • LED-indikoinnilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119410250

Sähkönumero

3760232

Toimittajan tuotenumero

LAD4T3S

Tukkuerä

10

Toiminto:

diodi

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

25...72 V

Käyttöjännite DC:

25...72 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

25...72 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys 2-suunt diodi 72V D**A

TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan