SCHNEIDER ELECTRIC - 640 mA akkuliit.KNX - MTN683890 Teholähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäislähtövirta - 640 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485100258
Sähkönumero
2820344
Toimittajan tuotenumero
MTN683890
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäislähtövirta:
640 mA
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kiskojännite puskuroitavissa:
kyllä
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
Toisiojännite:
30 V
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
KNX teholähde 640 mA varavirransyötöllä tuottaa linjasegmentissä väyläjännitteen enintään 64 väylälaitteelle. Sisältää sisäänrakennetun kuristimen. Voidaan yhdistää varateholähteeseen 2820346 linjasegmentin suojaamiseksi jännitekatkoilta. Teholähteen painike keskeyttää tehonsyötön noin 20 sekunnin ajaksi linjasegmenttiin kytkettyjen väylälaitteiden nollaamiseksi.
Nimellisjännite: AC 110-230 V ±10%
Käyttöjännite: min. AC 92 V - max. AC 253 V
Sähköverkon taajuus: 50-60 Hz ±10%
Lähtöjännite: DC 30 V
Lähtövirta: max. 640 mA, oikosulkusuojattu
Kojeen leveys: 4 mod. = noin 72 mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


