SCHNEIDER ELECTRIC - 66A/37kW 3s 1s+1a 24VDC PLC - Kontaktori LC1D80ABBE

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 80 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 11 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481312358

Sähkönumero

3781654

Toimittajan tuotenumero

LC1D80ABBE

Tukkuerä

9

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

37 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

80 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

11 kW

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

66 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

25 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Leveys:

55 mm

Korkeus:

122 mm

Syvyys:

120 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D Green kontaktori 66A/37kW/400V, 80A/AC1, 3s+1s+1a 24VDC veto 11W500mA

Kansainväliset standardit täyttävä TeSys D on maailman eniten myydyin kontaktorisarja. TeSys D -kontaktorit tarjoavat korkean tason luotettavuutta, pitkää mekaanista ja sähköistä käyttöikää kaikissa kokoluokissa. Malliston käyttöä helpottaa täydellinen valikoma lisätarvikkeita erityyppisiin sovelluksiin.

Ominaisuuksia:
- TeSys D kontaktorin kelan ohjausjännite on AC 50/60 Hz tai DC.
- TeSys D Green kontaktorit sisältävät laaja-alueisen AC/DC-ohjauskelan.
- DC-ohjattava TeSys D -kontaktori (24 V DC, tyyppimerkintä BL) pienellä 100 mA:n virrankulutuksella mahdollistaa suoran PLC I/O -ohjauksen ilman välireleitä 9 - 38 A virta-alueella.
- DC-ohjattavan TeSys D Green -kontaktori (24 V DC, tyyppimerkintä BBE) pienellä 500 mA:n virrankulutuksella mahdollistaa suoran PLC I/O -ohjauksen ilman välireleitä 40 - 80 A virta-alueella.
- Saatavilla olevat liitinversiot:
Ruuviliittimet
Everlink™ -liitäntä (40 - 80 A)
Jousivoimaliittimet (9 - 38 A ja 40-65 A ohjauspiirin liittimet)
Kaapelikentä-/kiskoliittimet
Faston-liittimet (9 - 12 A)
- Korkea kytkentä- ja katkaisukyky
- 1 sulkeutuva (NC) ja 1 avautuva (1NO) apukosketin sisäänrakennettuna kaikissa 3- ja 4-napaisissa kontaktoreissa.
- Avautuva (NO) apukosketin täyttää peilikosketin vaatimuksen, IEC 60947-4-1 mukaisesti, mahdollistaen korkeiden turvaluokitusten vaatiman luotettavan takaisinkytkennän
- Mekaaniset käyttökerrat 30 miljoonaan ohjaussykliin saakka
- Sähköiset käyttökerrat tunnissa 3600 sykliin saakka nimellisessä ympäristön lämpötilassa
- Ei rajoituksia 3000 m korkeuteen saakkaa
- Laaja käyttölämpötila-alue: -25°C - 60°C
- Fyysinen koko (leveys) : 4 kokoluokkaa
45 mm, 9 - 38 A
55 mm, 40 - 80 A
85 mm, 80 - 95 A
120 mm, 115 - 150 A

TeSys D -malliston laaja valikoima lisävarusteita sisältää mm.:
- Lisäapukoskettimet: päälle tai sivulle asennettavat apukosketinlohkot ja päälle asennettavat aikahidastetut apukokoskettimet.
- Asennussarjat eri sovelluksiin: suunnanvaihto, kaksinopeuskäyttö, syötönvaihto 4-napaisilla kontaktoreilla, jne...
- Liitäntatarvikkeet eri tuotteiden välille: Liityntäadapterit moottorisuojakatkasijoihin, ohjausliityntä PLC:hen jne...

Uusimpien TeSys D Green -kontaktoreiden elektroninen AC/DC-kela kuluttaa jopa 80% vähemmän energiaa kuin perinteinen sähkömekaaninen kela. TeSys D Green kontaktori vähentää kunnossapitoon liittyvä kustannuksia, kun voidaan käyttää jopa 90% vähemmän erilaisia tuotenimikkeitä. TeSys D Green kontaktoreilla ja elektronisilla TeSys LR9D lämpöreleillä voidaan vähentää keskuskaappin sisälle kohdistuvaa lämpökuormistusta jopa 50%.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan