SCHNEIDER ELECTRIC - 66A/37kW/400V 3s 1s+1a 230VAC - Kontaktori LC1D80AP7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...100 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115...115 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot127...127 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200...200 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot208...208 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...220 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250...250 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot277...277 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...32 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...380 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot415...415 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42...42 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot440...440 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480...480 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500...500 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600...600 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot690...690 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjousiliitäntä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

66 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 80 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 30 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

84 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481312174

Sähkönumero

3781659

Toimittajan tuotenumero

LC1D80AP7

Tukkuerä

10

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

37 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

80 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

30 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

29.8 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

66 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

65 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

55 mm

Korkeus:

122 mm

Syvyys:

120 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D kontaktori 66A/37kW/400V, 80A/AC1, 3s pääkosk. 1s+1a apuk.230VAC kela

Kansainväliset standardit täyttävä TeSys D on maailman eniten myydyin kontaktorisarja. TeSys D -kontaktorit tarjoavat korkean tason luotettavuutta, pitkää mekaanista ja sähköistä käyttöikää kaikissa kokoluokissa. Malliston käyttöä helpottaa täydellinen valikoma lisätarvikkeita erityyppisiin sovelluksiin.

Ominaisuuksia:
- TeSys D kontaktorin kelan ohjausjännite on AC 50/60 Hz tai DC.
- TeSys D Green kontaktorit sisältävät laaja-alueisen AC/DC-ohjauskelan.
- DC-ohjattava TeSys D -kontaktori (24 V DC, tyyppimerkintä BL) pienellä 100 mA:n virrankulutuksella mahdollistaa suoran PLC I/O -ohjauksen ilman välireleitä 9 - 38 A virta-alueella.
- DC-ohjattavan TeSys D Green -kontaktori (24 V DC, tyyppimerkintä BBE) pienellä 500 mA:n virrankulutuksella mahdollistaa suoran PLC I/O -ohjauksen ilman välireleitä 40 - 80 A virta-alueella.
- Saatavilla olevat liitinversiot:
Ruuviliittimet
Everlink™ -liitäntä (40 - 80 A)
Jousivoimaliittimet (9 - 38 A ja 40-65 A ohjauspiirin liittimet)
Kaapelikentä-/kiskoliittimet
Faston-liittimet (9 - 12 A)
- Korkea kytkentä- ja katkaisukyky
- 1 sulkeutuva (NC) ja 1 avautuva (1NO) apukosketin sisäänrakennettuna kaikissa 3- ja 4-napaisissa kontaktoreissa.
- Avautuva (NO) apukosketin täyttää peilikosketin vaatimuksen, IEC 60947-4-1 mukaisesti, mahdollistaen korkeiden turvaluokitusten vaatiman luotettavan takaisinkytkennän
- Mekaaniset käyttökerrat 30 miljoonaan ohjaussykliin saakka
- Sähköiset käyttökerrat tunnissa 3600 sykliin saakka nimellisessä ympäristön lämpötilassa
- Ei rajoituksia 3000 m korkeuteen saakkaa
- Laaja käyttölämpötila-alue: -25°C - 60°C
- Fyysinen koko (leveys) : 4 kokoluokkaa
45 mm, 9 - 38 A
55 mm, 40 - 80 A
85 mm, 80 - 95 A
120 mm, 115 - 150 A

TeSys D -malliston laaja valikoima lisävarusteita sisältää mm.:
- Lisäapukoskettimet: päälle tai sivulle asennettavat apukosketinlohkot ja päälle asennettavat aikahidastetut apukokoskettimet.
- Asennussarjat eri sovelluksiin: suunnanvaihto, kaksinopeuskäyttö, syötönvaihto 4-napaisilla kontaktoreilla, jne...
- Liitäntatarvikkeet eri tuotteiden välille: Liityntäadapterit moottorisuojakatkasijoihin, ohjausliityntä PLC:hen jne...

Uusimpien TeSys D Green -kontaktoreiden elektroninen AC/DC-kela kuluttaa jopa 80% vähemmän energiaa kuin perinteinen sähkömekaaninen kela. TeSys D Green kontaktori vähentää kunnossapitoon liittyvä kustannuksia, kun voidaan käyttää jopa 90% vähemmän erilaisia tuotenimikkeitä. TeSys D Green kontaktoreilla ja elektronisilla TeSys LR9D lämpöreleillä voidaan vähentää keskuskaappin sisälle kohdistuvaa lämpökuormistusta jopa 50%.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan