SCHNEIDER ELECTRIC - 7.2 Ah teholähteille KNX - MTN668990 Akku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tyyppi - muu
Pituus - 151 mm
Leveys - 65 mm
Nimellisjännite - 12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
44 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606485011905
Sähkönumero
2820348
Toimittajan tuotenumero
MTN668990
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
muu
Tyyppi:
muu
Pituus:
151 mm
Leveys:
65 mm
Nimellisjännite:
12 V
Käyttökohde:
muu
Kokonaiskorkeus:
100 mm
Paino:
2.899 kg
Käyttölämpötila:
-15...40 °C
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Akku 7.2 Ah KNX varateholähteille
Lyijyakku varateholähteelle 2820346
Lyijyakku varateholähteelle 2820346
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


