SCHNEIDER ELECTRIC - Äänieristyssauva Thorsman - TTI-T5070 mus

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Seinä-/johtokanavan leveys:

160 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yhtenäinen

  • Seinä-/johtokanavan leveys - 160 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880011828

Sähkönumero

1422146

Toimittajan tuotenumero

5590414

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

yhtenäinen

Seinä-/johtokanavan leveys:

160 mm

Seinäkanavan syvyys:

70 mm

Thorsman TTI-T5070 Äänieristyssauva musta

Thorsman TTI-T5070 Äänieristyssauva musta

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan