SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi liittimille - Värirengas, keltainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Merkintäpaikka - ei
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703302093170
Sähkönumero
7200414
Toimittajan tuotenumero
306580005
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
1
Merkintäpaikka:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
keltainen
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Leveys:
21 mm
Korkeus:
21 mm
Syvyys:
14 mm
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Asennuskehys:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Upotusleveys:
17.5 mm
Upotuskorkeus:
18.5 mm


