SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi liittimille - Värirengas, valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 10
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072004105
Sähkönumero
7200410
Toimittajan tuotenumero
WDE001225
Tukkuerä
50
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
10
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
21 mm
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Merkintäpaikka:
ei
Korkeus:
21 mm
Syvyys:
14 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Actassi värirengas. Kiinnitysrenkaat Actassi -liittimiä varten.Kiiinitysrenkaat asennetaan Actassi -liitinlevyihin liittimien kiinnittämistä varten. Kiinnitysrengas voidaan asentaa aukkoon jonka mitat on ( LxK) 17,5 x 18,5 mm.
Actassi värirengas
Kiinnitysrenkaat Actassi -liittimiä varten. Kiiinitysrenkaat asennetaan Actassi -liitinlevyihin liittimien kiinnittämistä varten. Kiinnitysrengas voidaan asentaa aukkoon jonka mitat on ( LxK) 17,5 x 18,5 mm.
Actassi värirengas
Kiinnitysrenkaat Actassi -liittimiä varten. Kiiinitysrenkaat asennetaan Actassi -liitinlevyihin liittimien kiinnittämistä varten. Kiinnitysrengas voidaan asentaa aukkoon jonka mitat on ( LxK) 17,5 x 18,5 mm.