SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi liittimille - Värirengas, vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - vihreä
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438054009542
Sähkönumero
7200415
Toimittajan tuotenumero
WDE001210
Tukkuerä
50
Väri:
vihreä
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
21 mm
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
21 mm
Syvyys:
14 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Asennuskehys:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Upotusleveys:
17.5 mm
Upotuskorkeus:
18.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Actassi -liittimen kiinnitysrenkaat
Kiinnitysrenkaat Actassi -liittimiä varten. Kiiinitysrenkaat asennetaan Actassi -liitinlevyihin liittimien kiinnittämistä varten. Kiinnitysrengas voidaan asentaa aukkoon jonka mitat on ( LxK) 17,5 x 18,5 mm.
Saatavissa eri väreissä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


