SCHNEIDER ELECTRIC - Adapteri - Adapterilevy HD+12xLC SM adap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Liittimen tyyppi - LC-Duplex
Liitäntöjen määrä - 12
Väri - musta
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4892552923014
Sähkönumero
7200934
Toimittajan tuotenumero
ACTFM1UF2LC12PS
Tukkuerä
74
Materiaali:
muovi
Liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Liitäntöjen määrä:
12
Väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Actassi adapterilevy 12 x LC Dplx SM Adapteri
Adapterilevyt valokuituadapterien kiinnitykseen
Adapterilevyt valokuituadapterien kiinnitykseen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


