SCHNEIDER ELECTRIC - Adapteri - FO adapt SC/APC SIMPLEX S-M

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Kiinnitystapa - ruuvi/pikakiinnitys

  • Väri - vihreä

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489483500

Sähkönumero

7233036

Toimittajan tuotenumero

ACTFA1CASMZP

Tukkuerä

100

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Kiinnitystapa:

ruuvi/pikakiinnitys

Väri:

vihreä

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

kyllä

UPC-versio:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

FO adapteri SC/APC SIMPLEX SINGLE-MODE

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan