SCHNEIDER ELECTRIC - Adapterilevy 3xSCD tyhjä - Paneeleille 7240186+90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Liittimen tyyppi - LC-Duplex
Liitäntöjen määrä - 3
Väri - harmaa
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606485123011
Sähkönumero
7240160
Toimittajan tuotenumero
VDIM153031
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Liitäntöjen määrä:
3
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Actassi adapterilevy 3xSC dublex adapterille
Adapterilevyt valokuituadapterien kiinnitykseen
Adapterilevyt valokuituadapterien kiinnitykseen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


