SCHNEIDER ELECTRIC - Adapterilevy sis. 3xLCD MM - Paneeleille 7240186+90

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Liittimen tyyppi - LC-Duplex

  • Liitäntöjen määrä - 3

  • Väri - harmaa

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485123042

Sähkönumero

7240187

Toimittajan tuotenumero

VDIM1550311

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Liitäntöjen määrä:

3

Väri:

harmaa

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi adapterilevy + 3xLC dublex adapteri



Adapterilevyt valokuituadapterien kiinnitykseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan