SCHNEIDER ELECTRIC - Adapterilevy sis 3xSCD MM - Paneeleille 7240186+90

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkoisen liittimen tyyppi - SC Duplex

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 3

  • Kytkentä/adapteri sisältyy - kyllä

  • Kuitutyyppi - monimuoto

  • Sisäisen liittimen tyyppi - SC Duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606485123028

Sähkönumero

7240188

Toimittajan tuotenumero

VDIM1530311

Tukkuerä

50

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

3

Kytkentä/adapteri sisältyy:

kyllä

Kuitutyyppi:

monimuoto

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

APC-versio:

ei

Väri:

harmaa

Kytkentätapa:

Standardi (EN/IEC/ANSI-B)

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi adapterilevy + 3xSC dublex adapteri

Adapterilevyt valokuituadapterien kiinnitykseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan