SCHNEIDER ELECTRIC - Aikarele Zelio - RE22R2MMU Monit,24/24-240VAC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 22.5 mm

  • Vetohidastustoiminto kytkettäessä - kyllä

  • Vetohidastustoiminto avattaessa - kyllä

  • Aika-alue - 0.1...360000 s

  • Puolijohdelähdöllä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

53 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480676581

Sähkönumero

2721067

Toimittajan tuotenumero

RE22R2MMU

Tukkuerä

40

Leveys:

22.5 mm

Vetohidastustoiminto kytkettäessä:

kyllä

Vetohidastustoiminto avattaessa:

kyllä

Aika-alue:

0.1...360000 s

Puolijohdelähdöllä:

ei

Tähti-kolmio -toiminto:

ei

Pulssipituustoiminto:

kyllä

Vilkkutoiminto, alkaa tauolla, kiinteä aika:

kyllä

Vilkkutoiminto, alkaa työllä, kiinteä aika:

kyllä

Lähtöjen määrä, viivästymättömät, normaalisti kiinni NC:

2

Syvyys:

79.5 mm

Korkeus:

90 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kuormitukseton liitos magnetisoitaessa:

ei

Kuormitukseton liitos demagnetisoitaessa:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Nimellisvirta:

8 A

Liitettävissä ulkoiseen liitintäblokkiin:

ei

Aikatoiminto, alkaa tauolla, säädettävä:

ei

Aikatoiminto, alkaa työllä, säädettävä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

Vain kaukokäytölle:

ei

Lähtöjen määrä, viivvetön , normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NO:

0

Lähtöjen määrä, viiveetön, normaalisti kiinni NC:

1

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähtöjen määrä, viivästys, normaalisti kiinni NC:

0

Lähdöt, valittavissa viiveetön ja viiveellä:

kyllä

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Zelio, Aikarele, Monit, 2C/O 24VDC/24-240VAC,

Zelio aikarele

Yksinkertaisesti nerokkaat aikareleet.
Zelio-ajastimien tarkka säädettävyys ja selkeät kytkentäkaaviot tekevät niistä yksinkertaisia, nopeita ja helposti käyttöönotettavia. Koska lähtöjen määrä on valittavissa ja liittimet voivat olla ruuvi- tai jousityyppisiä, Zelio Time on joustava ja suorituskykyinen ratkaisu.
  • Monitoimintoinen
  • Rele- tai puolijohdelähtö
  • Laaja jännitealue 24 - 240 V
  • Yksi aika-alue tai monta aluetta 50 ms - 300 h
  • Standardien IEC 61812-1, EN 61812-1 mukaisia
Sovellukset:
  • Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden ohjauspaneelit, prosessien valvonta ja ohjaus.
  • Sovellukset, joissa jaksonaikoja pitää muuttaa usein ja helposti.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan