SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin - 2-nap. säädettävä, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - valkoinen
Asennustapa - uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso - 15 min
Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480333125
Sähkönumero
2609040
Toimittajan tuotenumero
WDE008330
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso:
15 min
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Aika-asetus:
15...480 min
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
10 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
2300 W
Upotussyvyys:
32 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Ajastintoiminto:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


