SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin Exxact - Ajastin 5m-8h painik. 10 A ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aika-asetus - 5...480 min

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485446714

Sähkönumero

2609166

Toimittajan tuotenumero

WDE003482

Tukkuerä

36

Aika-asetus:

5...480 min

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

antrasiitti

Moduulien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Puolijohdelähdöllä:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

10 A

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Exxact elektroninen ajastin painikkeella 10A antrasiitti

Elektroniikkatuotteilla parannat helposti sähköistyksen käytettävyyttä. Voit esimerkiksi ohjata kodinhoitohuoneen pistorasiat jännitteettömiksi säädetyn viiveen kuluttua
  • Elektroninen ajastin 10A.
  • Säädettava viive - 5min- 8 h, oletuksena 5min
  • Integroitusta painikkeesta ajastimen voi laittaa pois päältä tai resetoida ajastuksen alkamaan alusta.
  • Mahdollisuus ohjata myös ulkoisella painikkeella.
  • Tarvitsee nollajohdon.
  • LED indikointi kun ajastin on aktiivinen.
  • Ruuviliittimet
  • Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan.
  • IP21