SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin mekaaninen Exxact - Ajastin 0-120min mek met

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Aika-asetus - 0...120 min
Puolijohdelähdöllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480204906
Sähkönumero
2622026
Toimittajan tuotenumero
WDE004477
Tukkuerä
WDE004477
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Aika-asetus:
0...120 min
Puolijohdelähdöllä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Exxact mekaaniset ajastimet
• Mekaaninen ajastin 16A
• Säädettävä viive
• Kaksinapainen
• Valaistuksen, ilmastoinnin yms ohjaukseen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


