SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin mekaaninen Exxact - Ajastin 0-15min mek ant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - mekaaninen
Aika-asetus - 0...15 min
Puolijohdelähdöllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480204852
Sähkönumero
2622019
Toimittajan tuotenumero
WDE003475
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
mekaaninen
Aika-asetus:
0...15 min
Puolijohdelähdöllä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Nimellisvirta:
16 A
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Exxact mekaaniset ajastimet
• Mekaaninen ajastin 10A
• Säädettävä viive
• Kaksinapainen
• Valaistuksen, ilmastoinnin yms ohjaukseen