SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin - Vetohid.modu 25-500s 24-250V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - toiminta viivästetty

  • Asetusaika - 25...500 s

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Toimintaperiaate - elektroninen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110192780

Sähkönumero

3782409

Toimittajan tuotenumero

LA4DT4U

Tukkuerä

70

Kytkentätoiminto:

toiminta viivästetty

Asetusaika:

25...500 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Toimintaperiaate:

elektroninen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Vetohidastusmoduuli 25-500s. 24-250V

Hidastettu apukosketinlohko kontaktorin yhteyteen.
Kätevä ratkaisu esimerkiksi ajastetun Y/D käynnistimen toteutukseen.