SCHNEIDER ELECTRIC - Akku - APCRBC106

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Tyyppi - muu

  • Liitin - muu

  • Pituus - 140 mm

  • Leveys - 102 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304244400

Sähkönumero

8438412

Toimittajan tuotenumero

APCRBC106

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Tyyppi:

muu

Liitin:

muu

Pituus:

140 mm

Leveys:

102 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

24 V

Kapasiteetti 15 h:

6 Ah

Kapasiteetti 20 h:

6 Ah

Käyttökohde:

muu

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

ei

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

ei

Soveltuu tietoliikenteelle:

ei

Peukert-vakio:

0

Kylmäkäynnistysteho EN:

0 A

Kylmäkäynnistysteho SAE:

0 A

Kokonaiskorkeus:

48 mm

Paino:

25 kg

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Palokestävyys UL94 mukaan:

muu

Elinikä lämpötilassa 20°C:

1 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

ei

Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:

0

Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Vaihtoakku APCRBC106 UPSille BE400-GR

APC RBC -akut
Testattu ja sertifioitu yhteensopiviksi palauttamaan UPS-järjestelmien suorituskyvyn alkuperäiseen arvoonsa
  • Koottu helppoa hot-swap -asennusta varten. APC RBC:t ovat turvallisia, luotettavia ja niissä on pienin mahdollisin määrä liitäntöjä ajan säästämistä varten. Hot-swap -asennuksen johdosta verkkoa ei tarvitse sulkea asennuksen ajaksi
  • Uudelleenkäytettävä pakkaus selkeällä käytettyjen akkujen hävittämisohjeella
Yhteensopivuus
  • Taattu UPS-yhteensopivuus
  • Noudattaa UPS-turvallisuussertifikaatteja (UL, VDE, CSA)
  • Pitkä akun käyttöikä
  • Schneider Electricin ja APC:n suunnittelema yksinomaan APC USP:lle täydellistä sopivuutta älykkään akun hallintajärjestelmää varten