SCHNEIDER ELECTRIC - Akku RBC - APCRBC124

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tyyppi - muu
Liitin - muu
Pituus - 225 mm
Leveys - 184 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
41 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
731304284383
Sähkönumero
8438318
Toimittajan tuotenumero
APCRBC124
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Tyyppi:
muu
Liitin:
muu
Pituus:
225 mm
Leveys:
184 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
48 V
Kapasiteetti 15 h:
9 Ah
Kapasiteetti 20 h:
9 Ah
Käyttökohde:
muu
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
ei
UPS-käyttöön soveltuva:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
ei
Soveltuu tietoliikenteelle:
ei
Peukert-vakio:
0
Kylmäkäynnistysteho EN:
0 A
Kylmäkäynnistysteho SAE:
0 A
Kokonaiskorkeus:
96 mm
Paino:
56 kg
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
muu
Elinikä lämpötilassa 20°C:
0 a
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
ei
Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:
0
Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:
0
Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:
0
Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
APC RBC -akut
Testattu ja sertifioitu yhteensopiviksi palauttamaan UPS-järjestelmien suorituskyvyn alkuperäiseen arvoonsa
- Koottu helppoa hot-swap -asennusta varten. APC RBC:t ovat turvallisia, luotettavia ja niissä on pienin mahdollisin määrä liitäntöjä ajan säästämistä varten. Hot-swap -asennuksen johdosta verkkoa ei tarvitse sulkea asennuksen ajaksi
- Uudelleenkäytettävä pakkaus selkeällä käytettyjen akkujen hävittämisohjeella
- Taattu UPS-yhteensopivuus
- Noudattaa UPS-turvallisuussertifikaatteja (UL, VDE, CSA)
- Pitkä akun käyttöikä
- Schneider Electricin ja APC:n suunnittelema yksinomaan APC USP:lle täydellistä sopivuutta älykkään akun hallintajärjestelmää varten
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


