SCHNEIDER ELECTRIC - Akku - SMX120BP

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 120 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 1200000 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 483 mm

  • Kokonaiskorkeus - 432 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

300 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304292562

Sähkönumero

8438413

Toimittajan tuotenumero

SMX120BP

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

120 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

1200000 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

483 mm

Kokonaiskorkeus:

432 mm

Leveys:

178 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

10

Malli / Tyyppi:

muu

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

60910 g

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower

APC UPS-lisäakku

Schneider Electricin APC tarjoaa maailmanlaajuisen palvelun ja teknisen tuen, joka tekee APC UPS-laitteista ihanteellisen ratkaisun.
  • Lisää akkukapasiteettia UPS-laitteeseesi, jolloin voit jatkaa toimintaasi keskeytyksettä
  • Käyttäjät voivat itse vaihtaa UPS-laitteen akun, joka säästää aikaa ja rahaa
  • Pitkä käyttöikä: laite vaihtaa latausjännitettä akun lämpötilan mukaan
  • Musta

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan