SCHNEIDER ELECTRIC - Akkuvarmennusyksikkö ABL8 40A - ABL8BBU24400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 24...28.8 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - DC
Korkeus - 125 mm
Lähtöjännite - 23.5...28.3 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119406833
Sähkönumero
2724635
Toimittajan tuotenumero
ABL8BBU24400
Tukkuerä
60
Syöttöjännite:
24...28.8 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
125 mm
Lähtöjännite:
23.5...28.3 V
Leveys:
60 mm
Syvyys:
160 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
UPS-teknologia:
offline
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
0.7 kg
Verkkohallinta:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Suojamaadoitettujen (CEE 7/3, tyyppi F) lähtöjen lukumäärä:
0
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Phaseo ABL7, ABL8 - Säädetyt hakkuri-virtalähteet 0,3 ... 40 A teollisuuuteen
Modulaariset ja optimaaliset virtalähteet 100 ... 240 V:n yksivaiheverkkoihin
- Lähtöjännite: 5, 12, 24, 48 V -7 W-145 W
- Erittäin kompakti koko
- Suuri jännitealue
- Kiinnitys Din-kiskoon tai ruuvilla
- Lähtöjännite: 24 V ja 5 ... 15 V konvertterimoduuleilla 48 V/72 W ... 960 W
- Integroitu ylivirtasyöttö
- 6 tuotereferenssiä 3 … 40 A
- Kiinnitys Din-kiskoon
- Kehittynyt diagnostiikka ledillä ja relekontaktilla
- Integroitu häiriösuodatin
- Lisämoduulit katkeamattomaan tehonsyöttöön, 24 VDC piirien ylikuormiin ja käytettävyyteen
Yksinkertaisiin koneisiin ja sovelluksiin suunniteltuja modulaarisia virtalähteitä arvostetaan erityisesti niiden pienen koon vuoksi.
Sovellukset:
- Teollisuus ja rakentaminen: yksinkertaiset koneet, kuljetukset, prosessit, autoala jne.
- Julkiset rakennukset: autotallinovet jne.



