SCHNEIDER ELECTRIC - Alahälytyskoje - 06430245 XB-713111/1W

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Alahälytyskoje - 06430245 XB-713111/1W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

  • EN 54-23 mukainen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071253511

Sähkönumero

7125351

Toimittajan tuotenumero

FFS06430245

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

muu

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

EN 54-23 mukainen:

ei

Pistotulppa:

ei

Kattoasennus:

kyllä

ESMI Alahälytyskoje 06430245 XB-713111/1W

ESMI Alahälytyskoje 06430245 XB-713111/1W