SCHNEIDER ELECTRIC - Alijännitelaukaisija MN 110VAC - LV429406

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...130 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...130 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...130 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

180 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480018954

Sähkönumero

3653204

Toimittajan tuotenumero

LV429406

Tukkuerä

60

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...130 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...130 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

kyllä

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Alijännitelaukaisija MN 110VAC

NSX Compact katkaisijan alijännitelaukaisukela
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.

Alijännitekela toimii, jos jännite putoaa 35% kelan nimellisjännitteestä.
Viiveyksiköllä eliminoidaan <200ms jännitekatkojen vaikutukset.

Vasteaika 50ms

Laukaisijoita saatavilla 24-380VAC ja 24-250VDC jännitteille.
Myös viiveyksikkö.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan