SCHNEIDER ELECTRIC - Älylataus 1, 3572813 - Älylataus 1, 3572812

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Älylataus 1, 3572813 - Älylataus 1, 3572812

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9798142

Toimittajan tuotenumero

3572812

Tukkuerä

0

Schneider Charge Wiser ÄLYLATAUS 1​ -paketti.

SCHNEIDER ELECTRIC - Latausasema peruslataus kuormanhallinta laitteella ja älykotiyksilöllä. Seuraa, ohjaa, tasaa kotisi kuormia vaivattomasti Scheiderin Wiser-järestelmällä. Wiser Hub -laitteeseen liitettävissä kaikki Wiser yhteensopivat lisälaitteet.

Paketti sisältää tuotteet:
  • 3505065 Latausasema peruslataus - Schneider Charge 11kW T2 5m
  • 3505066 Kuormanhallintayksikkö - Schneider Charge Peak Control
  • 3505087 Latausasematarvike - Latauskaapelin pidike, SC
  • 2609971 Ohjausyksikkö - WISER HOME keskusyksikkö
  • 3254560 Johdonsuojakatkaisija - Easy9 MCB 3C16 6kA
  • 3254566 Vikavirtasuojakytkin - Easy9 RCCB 4P 25A 30mA