SCHNEIDER ELECTRIC - Analoginen 4 kan.KNX - MTN682191 Tuloyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Malli / Tyyppi - perusmoduuli
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Tulojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606485100210
Sähkönumero
2820332
Toimittajan tuotenumero
MTN682191
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Malli / Tyyppi:
perusmoduuli
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Tulojen lukumäärä:
4
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
LED-indikoinnilla:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Syöttöjännitteellä ohjattava:
kyllä
Syöttövirralla ohjattava:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
• Analogiyksikössä on 4 tulo- tai lähtökanavaa, lisäyksikössä 4 lisäkanavaa. Kukin kanava valittavissa 0...20mA, 4...20mA, 0...1 V tai 0...10 V viesteille.
• Tarvitsee ulkoisen teholähteen (esim. 28 203 56 / 24 VAC 1 A).
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


