SCHNEIDER ELECTRIC - Antennirasiatarvike Thorsman - 5970 105 CYB-BK 8 R/TV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - seinäkanava
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880084426
Sähkönumero
7500505
Toimittajan tuotenumero
5970105
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
seinäkanava
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
25 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Laitteen syvyys:
84 mm
Antennikeskiölevypakkaus
Pakkaus sisältää suoran kannen, asennuskehyksen, etiketti-ikkunan ja etiketin. Ei sisällä antennirasiaa.