SCHNEIDER ELECTRIC - Anturi KNX - Spacelogic KNX Ilmanlaatuantur

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - CO2-anturi
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus
Akustinen signaali - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
76 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606482161764
Sähkönumero
2816150
Toimittajan tuotenumero
MTN6005-0011
Tukkuerä
24
Malli / Tyyppi:
CO2-anturi
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9003
Analogiasisääntulo:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
4
Sääasema:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Spacelogic KNX ilmanlaatuanturi
CO2, kosteus, lämpötila, ilmanpaine, huonelämmönsäätö
Kastepistehälytys
Lisäksi anturissa on 5 sisääntuloa:
-2 binäärisisääntuloa
-1 binääri tai analoginensisääntulo
-2 binääri tai lämpötila-anturi (PT1000, 10kO PTC, 2-/10-/12-/15-/33-/47 kO NTC)
Virtalähde: KNX väyläjännite.
Virrankulutus väylästä: enintään 10 mA
Käyttölämpötila: -5 °C-+50 °C.
Mittausalue CO2: 390 - 5000 ppm
Mittausalue kosteus: 0 % - 100%
Mittausalue ilmanpaine: 300 hPa - 1100 hPa
Mittausalue lämpötila: 0°C - +50°C
Kotelointiluokka: IP 20
Koko: 80,5x80,5x17 mm.
Uppo- tai pinta-asennus
Valkoinen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


