SCHNEIDER ELECTRIC - Apu- ja hälytyskosketin - GVAED011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0.5 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389119405485
Sähkönumero
3760157
Toimittajan tuotenumero
GVAED011
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
0.5 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
1
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys apukosketin
TeSys moottorinsuojakatkaisijoiden lisättävät apukosketinlohkot.
- Lohkoja eri tarkoituksiin
- Yhteiset lisäosat TeSys GV2 ja GV3 sarjojen välillä
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakennukset: Standardien IEC 947-2 ja IEC 947-4-1 mukainen moottorien ohjaus ja suojaus.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


