SCHNEIDER ELECTRIC - Apukontaktori 230VAC 3s+1a - CA2KN31P7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 VLisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitettu toimintavirta - 10 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Mitoitettu kytkentävirta - 0.005 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110500318
Sähkönumero
3782849
Toimittajan tuotenumero
CA2KN31P7
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko/ruuvi
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitettu toimintavirta:
10 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Mitoitettu kytkentävirta:
0.005 A
Leveys:
45 mm
Korkeus:
58 mm
Syvyys:
57 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
10 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Käsikäyttöinen:
ei
Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:
0
Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:
0
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys K, D, SK apukontaktorit
- Kiinnitys DIN-kiskoon
- Ohjausjänniteet: AC, DC ja pienitehontarpeinen DC
- Syöttöjännite välillä 12 - 400 V
- Kiinnitys ruuvi- tai jousiliitännällä
- Kompakti koko ja nopea kiinnitys
- Sovellukset: teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


