SCHNEIDER ELECTRIC - Apukontaktori 230VAC 4s - CA2KN40P7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitettu toimintavirta - 10 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Mitoitettu kytkentävirta - 0.005 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

58 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110500349

Sähkönumero

3782850

Toimittajan tuotenumero

CA2KN40P7

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko/ruuvi

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitettu toimintavirta:

10 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Mitoitettu kytkentävirta:

0.005 A

Leveys:

45 mm

Korkeus:

77 mm

Syvyys:

86 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

10 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käsikäyttöinen:

ei

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys K apukontaktori. 4 sulkeutuvaa apukosketinta. 230 VAC kela

TeSys K, D, SK apukontaktorit
  • Kiinnitys DIN-kiskoon
  • Ohjausjänniteet: AC, DC ja pienitehontarpeinen DC
  • Syöttöjännite välillä 12 - 400 V
  • Kiinnitys ruuvi- tai jousiliitännällä
  • Kompakti koko ja nopea kiinnitys
  • Sovellukset: teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan