SCHNEIDER ELECTRIC - Apukontaktori - 3NO 2NC 3P 24V DC Snap-In

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Apukontaktori - 3NO 2NC 3P 24V DC Snap-In

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - muu

  • Mitoitettu toimintavirta - 10 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Mitoitettu kytkentävirta - 0.005 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606487540847

Sähkönumero

3783036

Toimittajan tuotenumero

CAD32ABL

Tukkuerä

15

Asennustapa:

muu

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

muu

Mitoitettu toimintavirta:

10 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Mitoitettu kytkentävirta:

0.005 A

Leveys:

45 mm

Korkeus:

107 mm

Syvyys:

84 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

10 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käsikäyttöinen:

ei

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:

0

Käyttöjännite DC:

690...690 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Apukontaktori, TeSys Deca, 3NO+2NC, <=690V, 24V DC pienkulutuksinen kela, Snap-In