SCHNEIDER ELECTRIC - Apukontaktori - CAD323BD, 3s+2a, 24V DC, jousi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

  • Mitoitettu toimintavirta - 10 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Mitoitettu kytkentävirta - 0.005 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

38 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110820096

Sähkönumero

3782109

Toimittajan tuotenumero

CAD323BD

Tukkuerä

15

Asennustapa:

DIN-kisko/ruuvi

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoitettu toimintavirta:

10 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Mitoitettu kytkentävirta:

0.005 A

Leveys:

45 mm

Korkeus:

58 mm

Syvyys:

57 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

10 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käsikäyttöinen:

ei

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:

0

Käyttöjännite DC:

690...690 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys Apukontaktori TeSys apukont. 3su + 2av 24V DC, jousiliittimet

TeSys K, D, SK apukontaktorit
  • Kiinnitys DIN-kiskoon
  • Ohjausjänniteet: AC, DC ja pienitehontarpeinen DC
  • Syöttöjännite välillä 12 - 400 V
  • Kiinnitys ruuvi- tai jousiliitännällä
  • Kompakti koko ja nopea kiinnitys
  • Sovellukset: teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.