SCHNEIDER ELECTRIC - Apukosketin ComPacT - vaihtokosketin OF/SD/SDE/SDV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3303430294504
Sähkönumero
3652090
Toimittajan tuotenumero
29450
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
4 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
1
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Uuden sukupolven ComPacT NSX -kompaktikatkaisijan apu- tai hälytyskoskettimet:
- Katkaisijaan on asennettavissa useita apu- tai hälytyskoskettimia.
- Yksi kosketinlohko sisältää yhden vaihtokoskettimen (1 NO/NC).
- Johtimien liityntä on vuodesta 2021 lähtien toteutettu jousivoimatekniikalla. Jousiliitimen etuna aikaisempaan ruuviliityntään verrattuna on nopeampi johdotus ja luotettavampi liityntä. Liitos selkeästi kiinni tai auki ja lisäksi jousiliitin takaan pitkäikäisemmän ja luotettavamman liitynnän haastavissa ja tärisevissä olosuhteissa.
- Vaihtokoskettimen toiminta riippuu siitä, mihin se katkaisijan sisällä asennetaan. Vaihtoehtoisia toimintoja ovat:
- OF = apukosketin
- SD = laukaisukosketin sähköisestä laukaisusta
- SDE = hälytyskosketin sähköisestä viasta. Lisäksi tarvitaan SDE adapteri ( LV429451 / 3653226) TM-D/MA ja MicroLogic 2.2 suojareleillä.
- SDV = hälytyskosketin vikavirtalaukaisusta
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


